エスコ
553x424x270mm/内寸 万能防水ケース(黒)
仕様
カートハンドル・キャスター付、ウレタンあり
エスコ品番
EA657-161
質量(kg)
10.1
色
黒
外寸法・幅(mm)
630
外寸法・高さ(mm)
302
外寸法・奥行(mm)
500
有効内寸法・奥行(mm)
424
有効内寸法・高さ(mm)
270(H)
有効内寸法・幅(mm)
553
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50145752
EA657-161
630×500×302
オープン
¥
78,600
¥
86,460
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください