553x424x270mm/内寸 防水ケース(黒/ウレタン無)

553x424x270mm/内寸 防水ケース(黒/ウレタン無) - エスコ
仕様カートハンドル・キャスター付、ウレタンなしエスコ品番EA657-161NF質量(kg)8.9外寸法・幅(mm)630外寸法・高さ(mm)302外寸法・奥行(mm)500有効内寸法・奥行(mm)424有効内寸法・高さ(mm)270(H)有効内寸法・幅(mm)553内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50145786EA657-161NF630×500×302
オープン
65,900
72,490(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする