エスコ
703x533x394mm/内寸 万能防水ケース(黒)
仕様
カートハンドル・キャスター付、ウレタンあり
エスコ品番
EA657-163
質量(kg)
16.3
色
黒
外寸法・幅(mm)
794
外寸法・高さ(mm)
444
外寸法・奥行(mm)
615
有効内寸法・奥行(mm)
533
有効内寸法・高さ(mm)
394(H)
有効内寸法・幅(mm)
703
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50145822
EA657-163
794×615×444
オープン
¥
118,100
¥
129,910
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください