エスコ
609x609x353mm/内寸 万能防水ケース(黒)
仕様
カートハンドル・キャスター付、ウレタンあり
エスコ品番
EA657-164
質量(kg)
17.2
色
黒
外寸法・幅(mm)
691
外寸法・高さ(mm)
414
外寸法・奥行(mm)
698
有効内寸法・奥行(mm)
609
有効内寸法・高さ(mm)
353(H)
有効内寸法・幅(mm)
602
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50145847
EA657-164
691×698×414
オープン
¥
95,700
¥
105,270
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください