エスコ
908x343x133mm/内寸 万能防水ケース(黒)
仕様
キャスター付、ウレタンあり
エスコ品番
EA657-170
質量(kg)
7.7
色
黒
防塵防水性能
67
外寸法・幅(mm)
968
外寸法・高さ(mm)
155
外寸法・奥行(mm)
406
IP等級
67
有効内寸法・奥行(mm)
343
有効内寸法・高さ(mm)
133(H)
有効内寸法・幅(mm)
908
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50145926
EA657-170
968×406×155
オープン
¥
70,700
¥
77,770
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください