エスコ
1066x343x133mm/内寸 万能防水ケース(黒)
エスコ品番
EA657-172
質量(kg)
8.6
色
黒
外寸法・幅(mm)
1127
外寸法・高さ(mm)
155
外寸法・奥行(mm)
406
有効内寸法・奥行(mm)
343
有効内寸法・高さ(mm)
133(H)
有効内寸法・幅(mm)
1066
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50145935
EA657-172
1127×406×155
オープン
¥
76,300
¥
83,930
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください