エスコ
863x609x317mm/内寸 万能防水ケース(黒)
エスコ品番
EA657-173
質量(kg)
17.2
色
黒
防塵防水性能
67
外寸法・幅(mm)
952
外寸法・高さ(mm)
365
外寸法・奥行(mm)
689
IP等級
67
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50145944
EA657-173
952×689×365
オープン
¥
142,900
¥
157,190
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください