エスコ
1040x328x318mm/内寸 万能防水ケース(黒)
仕様
ウレタンあり
エスコ品番
EA657-174
質量(kg)
12.3
色
黒
防塵防水性能
65
外寸法・幅(mm)
1121
外寸法・高さ(mm)
355
外寸法・奥行(mm)
409
IP等級
65
有効内寸法・奥行(mm)
328
有効内寸法・高さ(mm)
318(H)
有効内寸法・幅(mm)
1040
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50145953
EA657-174
1121×409×355
オープン
¥
123,600
¥
135,960
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください