エスコ
111x 73x43mm 防水ケース(黒・クリア)
エスコ品番
EA657-1A
質量(kg)
0.19
色
黒
防塵防水性能
67
外寸法・幅(mm)
149
外寸法・高さ(mm)
54
外寸法・奥行(mm)
103
IP等級
67
有効内寸法・奥行(mm)
73
有効内寸法・高さ(mm)
43
有効内寸法・幅(mm)
111
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50146032
EA657-1A
149×103×54
オープン
¥
3,920
¥
4,312
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください