エスコ
810mm ほうきセット
こんなお得な商品も!
ほうきチリトリセット
モノタロウ
¥
669
~
税込
¥
736
~
(6)
材質(毛)
アレンファイバー
材質(チリトリ本体)
ポリプロピレン
材質(柄部)
木芯入ポリエチレンカバー
エスコ品番
EA928AD-62
全長(mm)
810
質量(g)
350
タイプ
ちりとり付
毛丈(mm)
150
穂幅(mm)
220
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穂幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50438684
EA928AD-62
220
810
オープン
¥
1,480
¥
1,628
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください