エスコ
815x505x420mm 収納ケース(樹脂製)
エスコ品番
EA960AC-1
質量(kg)
10.5
材質(本体)
高耐衝撃性ポリエチレン
タイプ
完全防雨型
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【南京錠取付穴】19×12
外寸法・幅(mm)
815
外寸法・高さ(mm)
420
特性
耐薬品・耐油・耐塩水性
外寸法・奥行(mm)
505
有効内寸法・奥行(mm)
400
有効内寸法・高さ(mm)
340
有効内寸法・幅(mm)
735
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50706023
EA960AC-1
815×505×420
オープン
¥
33,700
¥
37,070
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください