エスコ
1110x615x530mm 収納ケース(樹脂製/OD色)
高耐衝撃性ポリエチレン使用で強度抜群。
オイル、塩水にも腐食しません。
蝶番、バックルはさびに強いステンレスを採用。
壊されにくい蝶番。(内側取付)
市販の南京錠で施錠可能。
エスコ品番
EA960AC-3D
質量(kg)
18
色
OD
材質(本体)
樹脂
タイプ
完全防雨型
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【南京錠取付穴】19×12
外寸法・幅(mm)
1110
外寸法・高さ(mm)
530
特性
耐薬品・耐油・耐塩水性
外寸法・奥行(mm)
615
有効内寸法・奥行(mm)
1015
有効内寸法・高さ(mm)
430
有効内寸法・幅(mm)
510
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50706084
EA960AC-3D
1110×615×530
オープン
¥
53,600
¥
58,960
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください