エスコ
10mm ユニバーサルダブルジョイント
EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ
コンベア、産業機械等の動力伝達用
中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
種類
軸付タイプ
軸穴径d1(Φmm)
10
軸穴径d2(Φmm)
10
外径(Φmm)
20
全長(mm)
71
許容トルク(N・m)
29.4
許容偏角(°)
50
材質
鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番
EA966CJ-10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50708796
EA966CJ-10
オープン
¥
6,100
¥
6,710
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください