曜日別特売

クイックアダプター

クイックアダプター - トーコネ(旧:東洋コネクター)クイックアダプター - トーコネ(旧:東洋コネクター)クイックアダプター - トーコネ(旧:東洋コネクター)
(3件のレビュー)

測定用で使用されるSMA中継用アダプタです。本体は金メッキ。プラグ-ジャック型で、プラグ側が差し込むだけのワンタッチ嵌合となっております。

用途測定用種類アダプタインピーダンス(Ω)50仕様測定用クイックアダプタ形状ストレートタイプ同軸使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃定格電圧(V)AC500結合方式プラグ側:ワンタッチ、ジャック側:ねじ互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC1000V内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
嵌合部形状
規格
表面処理
絶縁抵抗(MΩ)
接触抵抗(mΩ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51007574SMA-QA-JPプラグ・ジャックMIL-C-39012Au5000以上(DC500V)3以下(中心コンタクト間)、2以下(外部コンタクト間)接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
51007583RPSMAP-QA-SMAJリバースプラグ・ジャックMIL-C-39012Au5000以上(DC500V)3以下(中心コンタクト間)、2以下(外部コンタクト間)接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
51007592N-QA-JPプラグ・ジャックMIL-STD-348A/304(本体)3元メッキ(中心コンタクト)Au1000以上(DC500V)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51007592
2024-10-03
用途: 無線機と同軸ケーブルの脱着
建設業・工事業

同軸ケーブルが太くなると無線機に取り付けたり
外したりが固くネジ山が壊れそうなので
このコネクターを使って見ました。
損失などは多少、あると思いますが
ワンタッチで脱着出来るので便利です。
ただ、テスト用なので常時使用で使いつづくかられるかは不明ですが、3000回は脱着可能らしいので
大丈夫だと思ってます。
もう一点、カチッと入るのかと思ったのですが
なんの抵抗もなく、ただ差し込まれてるので
無線機を少し動かすと、外れるのでは無いかと
確かめる必要があります。

対象商品 : 51007574
2018-11-20
用途: 無線機器のメンテナンス
運輸・通信業

当所の機器は、測定用端子にSMA端子を多く使用しておりクイックアダプターは差すだけで測定できるので、作業効率が非常に良くなりました。

対象商品 : 51007574
2021-07-04
用途: 通信機器のメンテナンス
有限会社アスコ通信特機

携帯無線機が小さくなりアンテナのコネクタもBNCからSMA変わってきました。
毎回コネクタをねじ込んで使ってきましたが小さく、狭いところにあったりで何台も連続して行っていると手がつったりしてました。
少し高かったですが思い切って買ってみました。
効率アップで時間短縮でき、挿入損失も0.1dBで無視できる値でした。
もっと早く買えば良かったと後悔しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする