曜日別特売

MMCX50Ω基盤実装タイプ

MMCX50Ω基盤実装タイプ - トーコネ(旧:東洋コネクター)MMCX50Ω基盤実装タイプ - トーコネ(旧:東洋コネクター)MMCX50Ω基盤実装タイプ - トーコネ(旧:東洋コネクター)
種類コネクタコネクタタイプMMCXインピーダンス(Ω)50仕様プリント基板用レセプタクルタイプ同軸絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したときコンタクト形状メス絶縁抵抗DC500V特性インピーダンス(Ω)50周波数(GHz)6電圧定在波比0~6.0GHzまで耐電圧(V/min)DC500V耐電圧(V)DC500/1分間嵌合部形状ジャック内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
使用温度範囲(℃)
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51007653MMCX-J-SMT(50Ω)ストレート-55℃~+155℃Au
オープン
639
703(税込)
当日出荷
51007662MMCX-LR-PCB(50Ω)アングル-40℃~+85℃Au
オープン
779
857(税込)
当日出荷
51007678MMCX-R-PCB(50Ω)ストレート-40℃~+85℃AU
オープン
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする