トーコネ(旧:東洋コネクター)
MMCX変換アダプター(50Ω)
種類
アダプタ
アダプタタイプ
MMCX-SMA
特性インピーダンス(Ω)
50
仕様
変換アダプタ
形状
ストレート
タイプ
同軸
使用温度範囲(℃)
-40℃~+85℃
表面処理
Au
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて
結合方式
MMCX側:プッシュオン、SMA側:ねじ
互換性
規格に準ずるコネクターと結合したとき
インピーダンス(Ω)
50
耐電圧(V/min)
DC500V
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
嵌合部形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51007687
MMCX-P-SMAJ
MMCX側:プラグ・SMA側:ジャック
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
51007696
MMCX-P-SMAP
プラグ・プラグ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51007705
MMCX-J-SMAP
MMCX側:ジャック・SMA側:プラグ
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
51007714
MMCX-J-SMAJ
ジャック・ジャック
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください