トーコネ(旧:東洋コネクター)
MCX基盤実装タイプ
種類
コネクタ
コネクタタイプ
MCX
仕様
プリント基板用レセプタクル
タイプ
同軸
表面処理
Au
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて
結合方式
プッシュオン
材質(コンタクト)
(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅
互換性
規格に準ずるコネクターと結合したとき
コンタクト形状
メス
絶縁抵抗
DC500V
耐電圧(V/min)
DC1000V
耐電圧(V)
DC1000/1分間
嵌合部形状
ジャック
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インピーダンス(Ω)
形状
使用温度範囲(℃)
特性インピーダンス(Ω)
周波数(GHz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51007802
MCX-LR-PCB(50Ω)
50
アングル
-40℃~+85℃
50
6
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
51007818
MCX-LR-PCB(75Ω)
75
アングル
-40℃~+85℃
75
3
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
51007827
MCX-J-SMT(50Ω)
50
ストレート
-40℃~+85℃
50
6
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
7日以内出荷
返品不可
51007836
MCX-J-SMT(75Ω)
75
ストレート
-30~120
75
3
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
51007845
MCX-R-PCB(50Ω)
50
ストレート
-40℃~+85℃
50
6
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
51007854
MCX-R-PCB(75Ω)
75
ストレート
-40~85
75
3
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
51007863
MCX-J-EL(75Ω)
75
ストレート
-40℃~+85℃
75
3
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください