トーコネ(旧:東洋コネクター)
MCX変換アダプタ(50Ω)
種類
アダプタ
アダプタタイプ
MCX-SMA
特性インピーダンス(Ω)
50
仕様
変換アダプタ
形状
ストレート
タイプ
同軸
使用温度範囲(℃)
-40℃~+85℃
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
結合方式
プッシュオン
互換性
規格に準ずるコネクターと結合したとき
絶縁抵抗
DC500V
周波数(GHz)
6
インピーダンス(Ω)
50
耐電圧(V/min)
DC1000V
耐電圧(V)
DC1000/1分間
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
嵌合部形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51007872
MCX-P-SMAJ
プラグ・ジャック
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
51007888
MCX-P-SMAP
プラグ・プラグ
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
51007897
MCX-J-SMAP
ジャック・プラグ
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51007906
MCX-J-SMAJ
ジャック・ジャック
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください