曜日別特売

はっぴ 男女兼用 7分袖

はっぴ 男女兼用 7分袖 - 住商モンブラン

お店の雰囲気やサービスに合わせて選ぶ、趣のある色彩の組み合わせ。

仕様
内ポケット付
混率(%)
綿65%、ポリエステル35%
機能
抗菌防臭加工
内容量
1着
35件中 1~35件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
512854563-556チャコールグレーS
¥5,700
取扱い終了
返品不可
512854653-556チャコールグレーM
¥5,700
取扱い終了
返品不可
512854743-556チャコールグレーL
¥5,700
取扱い終了
返品不可
512854833-556チャコールグレーLL
¥5,700
取扱い終了
返品不可
512854923-556チャコールグレー3L
¥5,700
取扱い終了
返品不可
512855083-569カラシS
¥5,700
取扱い終了
512855173-569カラシM
¥5,700
取扱い終了
512855263-569カラシL
¥5,700
取扱い終了
512855353-569カラシLL
¥5,700
取扱い終了
512855443-569カラシ3L
¥5,700
取扱い終了
512855533-574鉄紺S
¥6,600
取扱い終了
512855623-574鉄紺M
¥6,600
取扱い終了
512855783-574鉄紺L
¥6,600
取扱い終了
512855873-574鉄紺LL
¥6,600
取扱い終了
512855963-574鉄紺3L
¥6,600
取扱い終了
512856053-575ベージュS
¥5,700
取扱い終了
返品不可
512856143-575ベージュM
¥5,700
取扱い終了
返品不可
512856233-575ベージュL
¥5,700
取扱い終了
返品不可
512856323-575ベージュLL
¥5,700
取扱い終了
返品不可
512856483-575ベージュ3L
¥5,700
取扱い終了
返品不可
512856573-576オリーブS
¥6,600
取扱い終了
512856663-576オリーブM
¥6,600
取扱い終了
512856753-576オリーブL
¥6,600
取扱い終了
512856843-576オリーブLL
¥6,600
取扱い終了
512856933-576オリーブ3L
¥6,600
取扱い終了
512857543-578茶S
¥5,700
取扱い終了
512857633-578茶M
¥5,700
取扱い終了
512857723-578茶L
¥5,700
取扱い終了
512857883-578茶LL
¥5,700
取扱い終了
512857973-578茶3L
¥5,700
取扱い終了
512858063-701黒S
¥6,800
取扱い終了
512858153-701黒M
¥6,800
取扱い終了
512858243-701黒L
¥6,800
取扱い終了
512858333-701黒LL
¥6,800
取扱い終了
512858423-701黒3L
¥6,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする