住商モンブラン
はっぴ 男女兼用 7分袖
腰下前掛や和帽子をアクセントに、和風の粋な装いに。
仕様
内ポケット付
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
機能
抗菌防臭加工
素材
衣服内気候(R)シーティング
内容量
1着
お気に入りに追加
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51285912
3-553
-
S
¥
5,700
取扱い終了
返品不可
51285928
3-553
-
M
¥
5,700
取扱い終了
返品不可
51285937
3-553
-
L
¥
5,700
取扱い終了
返品不可
51285946
3-553
-
LL
¥
5,700
取扱い終了
返品不可
51285955
3-553
-
3L
¥
5,700
取扱い終了
返品不可
51285702
3-577
エンジ
S
¥
6,600
取扱い終了
51285718
3-577
エンジ
M
¥
6,600
取扱い終了
51285727
3-577
エンジ
L
¥
6,600
取扱い終了
51285736
3-577
エンジ
LL
¥
6,600
取扱い終了
51285745
3-577
エンジ
3L
¥
6,600
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください