販売価格(税別)¥1,077~ 8日出荷 8日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 【オーダー】TAC トーメイダクト ※本体 メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 【オーダー】TAC トーメイダクト (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ TACダクトEEの透明タイプで、輸送物の確認ができます。 注文コード55181245 用途木工機械の集塵用。粉体、粒体、気体の輸送。室内及び工場設備の送・排気用。その他、輸送物の確認を必要とする時。伝って流れる程度の排水。 長さ(m)1~50 材質塩ビ 商品タイプカスタマイズ品 色透明灰 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体 呼び径(Φmm)32/38/50/65/75/90/100/125/150/200 RoHS指令(10物質対応)対応 特性透明性/送風 サービス分類オーダー・加工 内容量1本 注意 納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 読込中… 地域運賃 地域 単位 配送費 北海道地方 1 ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 沖縄地方 1 ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 離島 1 お送りできません ホース の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity タイダクトホースGR型 タイガースポリマー 税込¥1,428~ ¥1,298~ フッ素樹脂チューブ エスコ 税込¥25,190~ ¥22,900~ シリコンホース (EA166VA用) エスコ 税込¥1,144 ¥1,040 バスケットへ シリコンホース エスコ 税込¥1,485 ¥1,350 バスケットへ ホース用ガイド エスコ 税込¥1,870 ¥1,700 バスケットへ チューブ内径保護リング エスコ 税込¥583~ ¥530~ エアーホース (樹脂製) エスコ 税込¥11,220 ¥10,200 バスケットへ エアーホース (ゴム製) エスコ 税込¥6,996 ¥6,360 バスケットへ ウレタンホース (プラグ付き) エスコ 税込¥1,881 ¥1,710 バスケットへ エアーホース (ソフトウレタン製) エスコ 税込¥11,000~ ¥10,000~ ウォーターホース (スパイラル) エスコ 税込¥3,190 ¥2,900 バスケットへ ウォーターホース (ギルモア用) エスコ 税込¥5,643 ¥5,130 バスケットへ ウォーターホース (ギルモア用) エスコ 税込¥12,980 ¥11,800 バスケットへ 【カット品】耐油プレッシャーホース 25×33mm E-STB-25シリーズ 八興 税込¥1,111~ ¥1,010~ フューエルホース バンド付属 ノーブランド 税込¥1,538~ ¥1,398~ 燃料ホース バンド付属 ノーブランド 税込¥747~ ¥679~ 燃料ホース カット品 カクイチ 税込¥384~ ¥349~ 耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンSホース TSIS] TOYOX(トヨックス) 税込¥10,998~ ¥9,998~ 耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[ハイブリッドトヨシリコーンホース HTSI] TOYOX(トヨックス) 税込¥6,531~ ¥5,937~ 薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス) 税込¥340~ ¥309~ (3) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースコンプレッサー・空圧機器・ホースホースダクトホース 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品