曜日別特売

BNC 無反射終端器

BNC 無反射終端器 - トーコネ(旧:東洋コネクター)
(1件のレビュー)
種類終端器コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ電圧定在波比1.2表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au定格電力(W)0.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
特性インピーダンス(Ω)
使用周波数(GHz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55549418BNC-TD 50Ω50DC~0.5
オープン
699
769(税込)
当日出荷
55549427BNC-TD 75Ω75DC~0.6
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55549418
2020-07-05
用途: 電子機器の調整用としてオシロスコープ入力インピーダンスのマッチングに使用
その他業種

安価ですが使用に全く問題なく、また小型で使い勝手が良く重宝している。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする