トーコネ(旧:東洋コネクター)
F型 ナット留め式パネルレセプタクル
種類
コネクタ
コネクタタイプ
F型
嵌合部形状
レセプタクル
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Ag
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナル形状
ソルダー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55549558
F-R-I
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください