トーコネ(旧:東洋コネクター)
F型(C15) プリント基板用レセプタクル
種類
コネクタ
コネクタタイプ
F型
嵌合部形状
レセプタクル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表面処理
電圧定在波比
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55549585
F-224LR-CS
(本体)Ni/Au、(中心コンタクト)Au
1.2max. at DC~3GHz
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55549707
FR-PC
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
1.3max. at DC~3GHz
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください