トーコネ(旧:東洋コネクター)
HN型 ケーブル用プラグ
(1件のレビュー)
種類
コネクタ
コネクタタイプ
HN
嵌合部形状
プラグ
結線方式
(中心)半田、(外部)締付
寸法A(mm)
22
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Ag
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55549725
HN-P-10
14.2
59.4
22.23
10D-2V、EM-10D-2E
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
55549734
HN-P-3
6.1
58.4
17.5
3D-2V、EM-3D-2E
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
55549743
HN-P-5
8
58.5
17.5
5D-2V、EM-5D-2E
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
55549752
HN-P-8
12
58.5
17.5
8D-2V、EM-8D-2E
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
55549768
HN-P-8/U
11.2
58.7
17.5
RG-8/U
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください