曜日別特売

M型 ケーブル用L曲ジャック

M型 ケーブル用L曲ジャック - トーコネ(旧:東洋コネクター)M型 ケーブル用L曲ジャック - トーコネ(旧:東洋コネクター)
(5件のレビュー)
種類コネクタコネクタタイプM型嵌合部形状ジャック結線方式(中心)半田、(外部)半田形状L形寸法A(mm)38表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AgRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55549813M-3DL5.932.37.23D-2V、5D-FAV、3.5D-QEFV、3.5D-XFB、RG-58/U、RG-58A/U、EM-3D-2E
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
55549822M-5DL8.1534.39.25D-2V、5D-FB、5D-SFA、EM-5D-2E
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55549813
2024-11-28
用途: アンテナ基台用ケーブルの作成
運輸・通信業

アンテナの調整のため基台用の短いケーブルを作成するために探していました。
数が出ない物なのでどこのサイトも価格が高めですがクーポンが使えて助かりました。

対象商品 : 55549813
2023-08-17
用途: アマチュア無線用
農・林・水産業

アマチュア無線モービルアンテのジャックが古くなったので交換用で購入、安心して使えるメーカーです。

対象商品 : 55549822
2022-06-01
用途: モービルホイップの取り付けに
農・林・水産業

ベランダに車用のアンテナを設置するために購入。信頼のトーコネを選んだ。仕上がり、品質も良い。

対象商品 : 55549822
2020-04-27
用途: 無線用のアンテナ設置
その他業種

デジタル簡易無線のアンテナ設置のため購入しました。

対象商品 : 55549822
2020-04-01
用途: モービルホイップあんての取り付け
その他業種

モービルホイップアンテナを設置するため、購入しました。
伸縮チューブも同封されており満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする