トーコネ(旧:東洋コネクター)
N型 無反射集端器
種類
終端器
コネクタタイプ
N型
特性インピーダンス(Ω)
50
電力(W)
1
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.2
防水性
IPX7
使用周波数(GHz)
DC~6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55549944
N50-SP
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください