トーコネ(旧:東洋コネクター)
SMA型 ケーブル用L曲りプラグ
種類
コネクタ
コネクタタイプ
SMA
嵌合部形状
プラグ
結線方式
(中心)半田、(外部)半田
形状
L形
表面処理
(本体)Au、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.2max. at DC~3GHz
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
適合ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55550258
SMA-LP-085
2.24
0.085Semi-Rigid、0.085Semi-Flex
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
12日以内出荷
返品不可
55550267
SMA-LP-141
3.68
0.141Semi-Rigid、0.141Semi-Flex
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください