トーコネ(旧:東洋コネクター)
SMA型 ケーブル用L曲りプラグ(圧着タイプ)
種類
コネクタ
コネクタタイプ
SMA
嵌合部形状
プラグ
端子種別
圧着
結線方式
(中心)半田、(外部)圧着
形状
L形
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55550276
SMA-LP-1.5A
14.3
11
17.6
1.7
4.4
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
55550285
SMA-LP-1.5WA
14.3
11
17.6
1.7
4.4
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
55550294
SMA-LP-3A
16.1
14.5
16.7
3.1
6.5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
12日以内出荷
返品不可
55550303
SMA-LP-3WA
16.1
14.5
16.7
3.1
7.5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください