曜日別特売

ケーブル用75Ωプラグ(圧着タイプ)

ケーブル用75Ωプラグ(圧着タイプ) - トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用75Ωプラグ(圧着タイプ) - トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用75Ωプラグ(圧着タイプ) - トーコネ(旧:東洋コネクター)
(2件のレビュー)
種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ特性インピーダンス(Ω)75結線方式(中心)圧着、(外部)圧着端子種別圧着寸法A(mm)14.5表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55550678BNCP-1.5S145.221.72.71.5C-2V、1.5C-QEV、EM-1.5C-2E
オープン
479
527(税込)
当日出荷
55550687BNCP-3FSA14.56.523.13.23C-FV
オープン
459
505(税込)
当日出荷
55550696BNCP-3SA14.56.523.13.23C-2V、EM-3C-2E
オープン
399
439(税込)
当日出荷
55550705BNCP-5FSA14.59.223.15.45C-FB、S-5C-FB、5C-FV、EM-S-5C-FB
オープン
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55550678
2022-12-30
用途: 防犯カメラシステムのモニター接続時

このBNCコネクタは1.5Cケーブルで防犯カメラのモニター用ケーブル作成時に良く利用しています。メーカーの製品らしい品質の良さを感じていますが、もう少し価格が下がって欲しい事と、コネクタが再利用できるよう中心コンタクトと圧着スリーブだけ別途販売して欲しいと思っています。
当コネクタで使用できる1.5Cケーブルは大変細く目立たないので、防犯カメラの壁からモニター間など短い距離や目立つ場所に適していますが、壁内のCD/PF管内への追加配線や数本同時配線にも便利で、20m程度までなら問題なくHD画質で使用できています。(伝送方式の規格上、3Cや5Cの利用を推奨している場合は自己責任でお願いします)

1が参考にしています
対象商品 : 55550696
2019-11-06
用途: カメラ新規取り付け配線時
電気・ガス・熱供給・水道業

問題なく使用できましたいいです。
また使用したいと思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする