曜日別特売

ケーブル用L曲プラグ

ケーブル用L曲プラグ - トーコネ(旧:東洋コネクター)
種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ形状L形表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
結線方式
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55550714BNC-LP-3(中心)半田、(外部)締付25.56.333.512.7
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
55550723BNC-LP-3W(中心)半田、(外部)締付25.56.733.512.7
オープン
2,798
3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
55550732BNC-LP-5(中心)半田、(外部)締付25.5833.514.9
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
55550748BNC-LP-58/U(中心)半田、(外部)締付25.55.433.512.7
オープン
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
55551922BNC-LP-5W(中心)半田、(外部)締付25.58.733.514.9
オープン
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
55551938BNC-LP-3A(中心)半田、(外部)圧着30.114.522.33.1
オープン
1,498
1,648(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする