トーコネ(旧:東洋コネクター)
ケーブル用L曲プラグ(圧着タイプ)
種類
コネクタ
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ
結線方式
(中心)半田、(外部)圧着
端子種別
圧着
形状
L形
寸法A(mm)
30.1
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55550757
BNC-LP-1.5A
11
4.4
20.5
1.7
1.5D-2V、1.5C-2V、1.5D-QEV、EM-1.5D-2E、EM-1.5C-2E
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
55551947
BNC-LP-58A
14.5
6.5
22.3
3
RG-58/U、RG-58A/U
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55551956
BNC-LP-5A
14.5
9.2
22.3
5.05
5D-2V、5C-2V、EM-5D-2E、EM-5C-2E
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください