曜日別特売

ケーブル用L曲りプラグ

ケーブル用L曲りプラグ - トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用L曲りプラグ - トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用L曲りプラグ - トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用L曲りプラグ - トーコネ(旧:東洋コネクター)
(1件のレビュー)
種類コネクタ嵌合部形状プラグ形状L形表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
結線方式
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55550766N-LP-085(中心)半田、(外部)半田212.243124.5
オープン
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
55550775N-LP-10(中心)半田、(外部)締付3914.253.222.5
オープン
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
55550784N-LP-10DFB(中心)半田、(外部)締付3914.256.722.5
オープン
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55550793N-LP-10W(中心)半田、(外部)締付391553.222.5
オープン
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
55550802N-LP-141(中心)半田、(外部)半田213.683124.5
オープン
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
55550818N-LP-3(中心)半田、(外部)締付36.565817.5
オープン
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
55550827N-LP-3W(中心)半田、(外部)締付36.56.75817.5
オープン
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
55550836N-LP-5(中心)半田、(外部)締付36.585817.5
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
55550845N-LP-58/U(中心)半田、(外部)締付36.55.55817.5
オープン
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55550854N-LP-5DFB(中心)半田、(外部)締付36.585817.5
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
55550863N-LP-5W(中心)半田、(外部)締付36.59.15817.5
オープン
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
55550872N-LP-8(中心)半田、(外部)締付391252.522.5
オープン
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
55550888N-LP-8/U(中心)半田、(外部)締付36.5115817.5
オープン
2,998
3,298(税込)
24日以内出荷
返品不可
55550897N-LP-8DFB(中心)半田、(外部)締付391252.522.5
オープン
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
55550906N-LP-8W(中心)半田、(外部)締付391352.522.5
オープン
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55550897
2018-03-10
用途: アマチュア無線、同軸取り付け

NコネのL型曲がりコネクタで同軸に直接取り付けタイプはトーコネしか検索で出てこなかった為注文してみました。
同軸取り付け部分が通常のNPタイプよりかなり太いので、狭い場所に取り付ける場合注意が必要です。
それ以外は値段が高い以外はL型の変換コネクターを使うより減衰も抑えられますので概ね満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする