曜日別特売

ケーブル用ジャック

ケーブル用ジャック - トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用ジャック - トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用ジャック - トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用ジャック - トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用ジャック - トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用ジャック - トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用ジャック - トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用ジャック - トーコネ(旧:東洋コネクター)
(2件のレビュー)
種類コネクタ嵌合部形状ジャック結線方式(中心)半田、(外部)締付表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コネクタタイプ
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55550958BNCJ-1.5BNC153.32610.8
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
55550967BNCJ-3BNC155.92610.8
オープン
859
945(税込)
当日出荷
55550976BNCJ-3WBNC146.72913.8
オープン
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
55550985BNCJ-5BNC13.882913.8
オープン
889
978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
55550994BNCJ-58/UBNC155.42610.8
オープン
859
945(税込)
当日出荷
55551003BNCJ-5WBNC178.73514.9
オープン
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
55551012NJ-10N型22.514.24922.5
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
55551028NJ-10DFBN型22.514.244.522.5
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
55551037NJ-10WN型22.2154922.2
オープン
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
55551055NJ-3N型17.5644.517.5
オープン
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
55551064NJ-3WN型17.56.744.517.5
オープン
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55551073NJ-5N型17.5844.517.5
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
55551082NJ-5DFBN型17.5844.517.5
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
55551098NJ-5WN型17.59.144.517.5
オープン
1,298
1,428(税込)
12日以内出荷
返品不可
55551107NJ-8N型22.5124222.5
オープン
1,698
1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
55551116NJ-8/UN型22.51144.517.5
オープン
1,498
1,648(税込)
12日以内出荷
返品不可
55551125NJ-8DFBN型22.5124222.5
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
55551134NJ-8WN型22.312.84222.3
オープン
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
55551046NJ-17/UN型33.522.85833.5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
同軸ケーブル選定ガイド。同軸ケーブルの種類と選び方をわかりやすく解説。詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55551107
2021-10-17
用途: 送受信設備の同軸コネクタ用

安心のブランドで規格も品質も安定しており信頼できます。また、少数でも注文可能で助かりますあ。

対象商品 : 55551055
2020-05-30
用途: アマチュア無線用ケーブル製作
その他業種

日本メーカーのコネクタなので信頼性が高くて安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする