ケーブル用プラグ

ケーブル用プラグ - トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用プラグ - トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用プラグ - トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用プラグ - トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用プラグ - トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用プラグ - トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用プラグ - トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用プラグ - トーコネ(旧:東洋コネクター)
(19件のレビュー)
種類コネクタ嵌合部形状プラグ内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コネクタタイプ
結線方式
適合ケーブル
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55551335BNC-3CTPBNC(中心)半田、(外部)半田3C-2T(中心)Ni、(中心コンタクト)Au
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
55551344BNCP-1.5NRBNC(中心)半田、(外部)締付1.5D-2V、1.5D-QEV/1.5C-2V、1.5C-QEV(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
オープン
779
857(税込)
当日出荷
55551353BNCP-3WBNC(中心)半田、(外部)締付3D-2W、3C-2W(中心)Ni、(中心コンタクト)Au
オープン
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
55551362BNCP-3WZBNC(中心)半田、(外部)締付3D-2W(中心)Ni、(中心コンタクト)Au
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
55551378BNCP-55/UBNC(中心)半田、(外部)締付RG-55/U(中心)Ni、(中心コンタクト)Au
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
55551387BNCP-62/UBNC(中心)半田、(外部)締付RG-62/U、RG-62A/U(中心)Ni、(中心コンタクト)Au
オープン
839
923(税込)
当日出荷
55551396BNCP-7BNC(中心)半田、(外部)締付7C-2V、7C-FB、S-7C-FB、RG-8/U、RG-11/U、EM-7C-2E(中心)Ni、(中心コンタクト)Au
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
55551405BNCP-8BNC(中心)半田、(外部)締付8D-2V、EM-8D-2E(中心)Ni、(中心コンタクト)Au
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
55551423NP-10DN型(中心)半田、(外部)締付10D-2V、EM-10D-2E(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
55551432NP-10WN型(中心)半田、(外部)締付10D-2W(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
55551448NP-12DSFN型(中心)半田、(外部)締付12D-SFA、12D-FB(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
55551457NP-17/UN型(中心)半田、(外部)締付RG-17/U、RG-17A/U(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
オープン
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
55551466NP-3N型(中心)半田、(外部)締付3D-2V、EM-3D-2E(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
55551475NP-3WN型(中心)半田、(外部)締付3D-2W(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
55551502NP-5/UN型(中心)半田、(外部)締付RG-5/U(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
55551518NP-55/UN型(中心)半田、(外部)締付RG-55/U(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
55551527NP-58/UN型(中心)半田、(外部)締付RG-58/U、RG-58A/U(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
55551545NP-62/UN型(中心)半田、(外部)締付RG-62/U、RG-59/U(本体)Ag、(中心コンタクト)Ag
オープン
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
55551554NP-7N型(中心)半田、(外部)締付7C-2V、7C-FB、S-7C-FB、7C-FV、EM-7C-2E(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
55551563NP-8/UN型(中心)半田、(外部)締付RG-8/U、RG-11/U、RG-214/U、6D-FBW(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
55551572NP-8WN型(中心)半田、(外部)締付8D-2W(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
55551588NP-H-10DFBN型(中心)半田、(外部)締付10D-FB(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
55551597NP-H-10DSFN型(中心)半田、(外部)締付10D-SFA、10D-SFA-UTE、10D-SFAE(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
55551606NP-H-5DFBN型(中心)半田、(外部)締付5D-FB、EM-5D-FB(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
55551615NP-H-5DSFN型(中心)半田、(外部)締付5D-SFA、5D-SFAE(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
55551624NP-H-8DFBN型(中心)半田、(外部)締付8D-FB、8D-FBE、EM-8D-FB(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
オープン
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
55551633NP-H-8DSFN型(中心)半田、(外部)締付8D-SFA、8D-SFAE(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
55551642TNCP-1.5TNC(中心)半田、(外部)締付1.5D-2V、1.5D-QEV、1.5C-2V、EM-1.5D-2E、EM-1.5C-2E(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
オープン
849
934(税込)
7日以内出荷
返品不可
55551658TNCP-117TNC(中心)半田、(外部)半田3D-2V、3C-2V、5D-2V、5C-2V、5C-FB、S-5C-FB、EM-3D-2E、EM-3C-2E、EM-5D-2E、EM-5C-2E、EM-5C-FB、EM-S-5C-FB(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
オープン
849
934(税込)
11日以内出荷
返品不可
55551667TNCP-3TNC(中心)半田、(外部)締付3D-2V、3C-2V、EM-3D-2E、EM-3C-2E(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
オープン
829
912(税込)
当日出荷
55551685TNCP-5TNC(中心)半田、(外部)締付5D-2V、5C-2V、5C-FB、S-5C-FB、EM-5D-2E、EM-5C-2E、EM-5C-FB、EM-S-5C-FB(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
55551694TNCP-58/UTNC(中心)半田、(外部)締付RG-58/U、RG-58A/U(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
55551703TNCP-5DFBTNC(中心)半田、(外部)締付5D-FB、5D-FV(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
オープン
909
1,000(税込)
当日出荷
55552053BNCP-5WBNC(中心)半田、(外部)締付5D-2W、5C-2W、EM-5D-2W、EM-5C-2W、EM-5C-2WE(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
55552062BNCP-5WZBNC(中心)半田、(外部)締付5D-2W(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
オープン
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
55552078NP-5DN型(中心)半田、(外部)締付5D-2V、5D-2V-S、EM-5D-2E(5C-FB、S-5C-FB、5C-FV、EM-5C-FB、EM-S-5C-FB)(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
55552087NP-5DWN型(中心)半田、(外部)締付5D-2W、5D-2WE、EM-5D-2W(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
55552096NP-8DN型(中心)半田、(外部)締付8D-2V、EM-8D-2E(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
55551676TNCP-3WTNC(中心)半田、(外部)締付3D-2W、3C-2W(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
オープン
取扱い終了
返品不可
55551712TNCP-5WTNC(中心)半田、(外部)締付5D-2W、5C-2W、EM-5D-2W、EM-5C-2WE(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-12
用途: 同軸の交換・メンテナンス用
製造業

同軸のメンテナンス用に購入の為まだ未使用ですがTYC製なので信頼出来ます。

対象商品 : 55551606
2024-11-29
用途: アマチュア無線のアンテナの同軸ケーブル製作
建設業・工事業

トーコネ製は信頼できるので購入。問題なく取り付けできた。

対象商品 : 55552078
2023-06-02
用途: 高周波電源からのケーブル
株式会社ヤシマ

納期が早く、良い価格で買えました。製品自体はトーコネ社で安心して使えます。

対象商品 : 55551448
2022-01-24
用途: 同軸ケーブルの接続に
製造業

旧東洋コネクタの製品ということで安心して発注しました。
価格も販売店さんよりも20~50%近く安いので大歓迎です。
今後も高品質のコネクタの製造と供給をお願い致します。

1が参考にしています
対象商品 : 55551448
2022-02-27
用途: 送受信線の末端プラグ処理
製造業

まだ使用していませんが予備として確保しました。有難う御座いました。

対象商品 : 55552096
2021-10-17
用途: 通信用ケーブルの同軸コネクタ

安心のブランドで規格も品質も安定しており信頼できます。また、少数でも注文可能で助かりますあ。

対象商品 : 55551624
2021-09-13
用途: アマチュア無線のアンテナ用
教育・研究機関

一流メーカー製とあって、製品精度も高く安心感があります。

対象商品 : 55551588
2021-08-03
用途: 無線通信用同軸ケーブル接栓
農・林・水産業

さすが老舗の商品です。改善もされていて良いと思います。コネクタは信頼が大切です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする