ケーブル用プラグ(圧着タイプ)

ケーブル用プラグ(圧着タイプ) - トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用プラグ(圧着タイプ) - トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用プラグ(圧着タイプ) - トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用プラグ(圧着タイプ) - トーコネ(旧:東洋コネクター)
(4件のレビュー)
種類コネクタ嵌合部形状プラグ端子種別圧着RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全6種類を絞り込む
コネクタタイプ
適合ケーブル
6種類すべて表示中
注文コード
品番
コネクタタイプ
結線方式
表面処理
適合ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55551773BNCP-174ABNC(中心)圧着、(外部)圧着(中心)Ni、(中心コンタクト)AuRG-174/U
オープン
599
659(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
55551782BP-1.5WABNC(中心)圧着、(外部)圧着(本体)Ni、(中心コンタクト)Au1.5D-2W、1.5D-QEW
オープン
849
934(税込)
当日出荷
55551798NP-1.5AN型(中心)半田、(外部)圧着(本体)Ni、(中心コンタクト)Au1.5D-2V、1.5D-QEV、EM-1.5D-2E
オープン
999
1,099(税込)
11日以内出荷
返品不可
55551807NP-3AN型(中心)半田、(外部)圧着(本体)Ni、(中心コンタクト)Au3D-2V、EM-3D-2E
オープン
699
769(税込)
11日以内出荷
返品不可
55551816NP-58AN型(中心)半田、(外部)圧着(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRG-58/U、RG-58A/U
オープン
829
912(税込)
当日出荷
55551825NP-5AN型(中心)半田、(外部)圧着(本体)Ni、(中心コンタクト)Au5D-2V、EM-5D-2E
オープン
759
835(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-15
用途: 整備機器の測定用
その他業種

同軸の端末処理寸法が判っていれば面倒なコネクタ取り付けも楽なことこの上ない。

対象商品 : 55551825
2021-10-20
用途: 取り付け工事

いつも活用させていただいています。
金額は少し高くなりますが、速く綺麗に施工できるので役立っております。

1が参考にしています
対象商品 : 55551825
2021-10-17
用途: 通信ケーブルの同軸コネクタ

安心のブランドで規格も品質も安定しており信頼できます。また、少数でも注文可能で助かりますあ。

1が参考にしています
対象商品 : 55551825
2020-06-15
用途: アマチュア無線用ケーブル製作
その他業種

HOZANのP-740で圧着しました。トーコネ製なので品質に問題はありません。複数個購入の割引があると良いですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする