曜日別特売

ケーブル用ワンタッチ締付けタイプ75Ωプラグ

ケーブル用ワンタッチ締付けタイプ75Ωプラグ - トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用ワンタッチ締付けタイプ75Ωプラグ - トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用ワンタッチ締付けタイプ75Ωプラグ - トーコネ(旧:東洋コネクター)
(1件のレビュー)
種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ特性インピーダンス(Ω)75結線方式(中心)締付、(外部)締付表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max. at DC~3GHz内容量1個
注意
※内部導体がヨリ線タイプのケーブルは御使用になれません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
適合ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55551895BNCP-3SPN3.150.73C-2V
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
55551904BNCP-5SPN5.21.15C-FB、S-5C-FB、5C-2V
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55551904
2020-08-05
用途: 監視カメラの配線
建設業・工事業

カメラとレコーダを1対1で接続するだけのわざわざカシメ工具を購入するほどではない少数使用だったので本品を採用しました。
センターピンをハンダ付けするタイプは技量が低い人に作業を頼むと加熱不足で付いていなくて抜けてしまうことがありますが本品はそのような心配がありません。
皮むき長さもN型ほどシビアではなくセンターピンは差し込むだけですが、高周波用途ではないのでインピーダンス検査は行いませんでしたがノイズは生じず問題なく使用できています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする