トーコネ(旧:東洋コネクター)
ケーブル用プラグ 75Ω(圧着タイプ)
種類
コネクタ
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ
特性インピーダンス(Ω)
75
結線方式
(中心)圧着、(外部)圧着
端子種別
圧着
寸法A(mm)
14.5
寸法D(mm)
14.5
寸法E(mm)
9.2
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
寸法B(mm)
23.1
寸法C(mm)
5.4
適合ケーブル
5C-2V、5C-2E、EM-5C-2E
圧着工具
TA-35
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.2max. at DC~3GHz
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55552044
BNCP-5SA
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください