トーコネ(旧:東洋コネクター)
中継アダプタ
種類
中継アダプタ
アダプタタイプ
7/16型-7/16型
表面処理
(本体)CuSnZn、(中心コンタクト)Ag
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.2max at DC~6GHz
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
嵌合部形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55552105
7/16-A-JJ
ジャック・ジャック
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55552114
7/16-A-PP
プラグ・プラグ
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください