トーコネ(旧:東洋コネクター)
プリント基板用レセプタクル
種類
コネクタ
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
レセプタクル
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55552315
BNC-223R
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55552324
BNC-224R
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
55552333
BNC-254R
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55552342
BNC-264LR
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
55552358
BNC-264LR-L
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55552367
BNC-274LR
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください