曜日別特売

快適工房 長袖丸首

快適工房 長袖丸首 - グンゼ

上質な”快適”をあなたに!肌をゆったりと包み込む着心地と嫌な汗もしっかり吸い込む清潔感で、これまでに無い上質な快適さを実現。
綿のやさしい着心地が気持ちいい。快適工房の「綿100%」シリーズ。体型に合わせたゆったり設計です。
厳選した良質綿をふんだんに使用。1年を通じて快適工房の気持ちのよい着心地を体感していただけます。
耐久性に優れ、洗濯を重ねても自然なやわらかさが持続します。
繊維上の細菌の増殖を抑制し、防臭効果を示します。

仕様
抗菌防臭加工
材質
本体:綿100% 袖口ゴム部:綿80%、ポリエステル20%
色
ホワイト
再生紙使用マーク
適合
内容量
1枚
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55895647KH3008S
¥1,400
取扱い終了
返品不可
55895656KH3008M
¥1,400
取扱い終了
返品不可
55895665KH3008L
¥1,400
取扱い終了
55895674KH3008LL
¥1,700
取扱い終了
返品不可
55895683KH30083L
¥1,900
取扱い終了
返品不可
55895692KH30084L
¥2,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする