快適工房 長袖U首
上質な”快適”をあなたに!肌をゆったりと包み込む着心地と嫌な汗もしっかり吸い込む清潔感で、これまでに無い上質な快適さを実現。
綿のやさしい着心地が気持ちいい。快適工房の「綿100%」シリーズ。体型に合わせたゆったり設計です。
厳選した良質綿をふんだんに使用。1年を通じて快適工房の気持ちのよい着心地を体感していただけます。
耐久性に優れ、洗濯を重ねても自然なやわらかさが持続します。
繊維上の細菌の増殖を抑制し、防臭効果を示します。
- 仕様
- 抗菌防臭加工
- 材質
- 本体:綿100% 袖口ゴム部:綿80%、ポリエステル20%
- 色
- ホワイト
- 再生紙使用マーク
- 適合
- 内容量
- 1枚
長袖 シャツ・インナー の新着商品
カテゴリ






















![アンダーウェア(9分袖)[男] UNITE アンダーウェア(9分袖)[男] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02764592-260902-02.jpg)



