曜日別特売

これカモ シャワーホース 取替用 (アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 )

これカモ シャワーホース 取替用  (アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 ) - GAONA(ガオナ)
(2件のレビュー)

ブラックのシャワーホースです。
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。

材質塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75付属品アダプター6個ブラック使用温度(℃)1~60内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55900014GA-FK0810.664-5153-01
オープン
取扱い終了
返品不可
55900023GA-FK0820.764-5153-02
オープン
取扱い終了
返品不可
55900032GA-FK0830.864-5153-03
オープン
取扱い終了
返品不可
55900048GA-FK0840.964-5153-04
オープン
取扱い終了
返品不可
55900057GA-FK085164-5153-05
オープン
取扱い終了
返品不可
55900066GA-FK0861.164-5153-06
オープン
取扱い終了
返品不可
55900075GA-FK0871.264-5153-07
オープン
取扱い終了
返品不可
55900084GA-FK0881.364-5153-08
オープン
取扱い終了
返品不可
55900093GA-FK0891.464-5153-09
オープン
取扱い終了
返品不可
55900102GA-FK0901.564-5153-10
オープン
取扱い終了
返品不可
55900118GA-FK0911.664-5153-11
オープン
取扱い終了
返品不可
55900127GA-FK0921.764-5153-12
オープン
取扱い終了
返品不可
55900136GA-FK0931.864-5153-13
オープン
取扱い終了
返品不可
55900145GA-FK0941.964-5153-14
オープン
取扱い終了
返品不可
55900154GA-FK095264-5153-15
オープン
取扱い終了
返品不可
55900163GA-FK0962.164-5153-16
オープン
取扱い終了
返品不可
55900172GA-FK0972.264-5153-17
オープン
取扱い終了
返品不可
55900188GA-FK0982.364-5153-18
オープン
取扱い終了
返品不可
55900197GA-FK0992.464-5153-19
オープン
取扱い終了
返品不可
55900206GA-FK1002.564-5153-20
オープン
取扱い終了
返品不可
55900215GA-FK1012.664-5153-21
オープン
取扱い終了
返品不可
55900224GA-FK1022.764-5153-22
オープン
取扱い終了
返品不可
55900233GA-FK1032.864-5153-23
オープン
取扱い終了
返品不可
55900242GA-FK1042.964-5153-24
オープン
取扱い終了
返品不可
55900258GA-FK105364-5153-25
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

だれでも簡単!シャワーヘッドの交換方法|GAONA[ガオナ]
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55900075
2022-02-21
用途: 理容店洗髪台のシャワーホース交換
理容美容メンテナンス山形

旧新明和リビテック社製の前洗面のほとんどに対応可能です。理容店の洗髪台のシャワーホースの長さは1.2mが標準ですが、市販されているシャワーホースはそのほとんどが1.6mで長過ぎるのです。旧新明和リビテック社製前洗面をご使用の理容店さんは必見!!

対象商品 : 55900048
2018-06-01
用途: 愛犬用シャワーホース
医療・福祉・介護関連業

アタッチメントが豊富で、簡単に接続出来ました。
格安で良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする