曜日別特売

クローズドループステッピングシステム ドライバ

クローズドループステッピングシステム ドライバ - 山洋電気クローズドループステッピングシステム ドライバ - 山洋電気

エンコーダ分解能は4000P/R×4、逓倍=16000P/R となり、メーカー従来品より8倍向上しました。
位置補正機能で完全停止を実現しました。
サンプリング周期を高速化し、メーカー従来品の1/4としました。
省エネルギーで、モータ発熱をメーカー従来品より60%低減しました。
装置の省エネルギーに貢献します。
モータトルクをメーカー従来品より最大50%向上しました。

用途半導体製造装置、ラベラ、一般産業機械など種類ドライバ内容量1台
注意
※完全停止:モータが停止時に微細な振動を起こすことなく、安定して完全に停止することです。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
電源電圧(V)
インターフェース
インターフェイス
主回路電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56308437PB4A002R300TypeR(ドライバ)単相AC100~115RS-485+パラレルI/O汎用入力(RS-485+パラレルI/O)単相 AC100V~115V
59,300
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
56308446PB4A002R301TypeR(ドライバ)単相/三相AC200~230RS-485+パラレルI/O汎用入力(RS-485+パラレルI/O)単相/3相 AC200V~230V
60,200
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
56308918PB4A002P300TypeP(ドライバ)単相AC100~115パルス列入力パルス列入力単相 AC100V~115V
46,800
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
56308927PB4A002P301TypeP(ドライバ)単相/三相AC200~230パルス列入力パルス列入力単相/3相 AC200V~230V
47,900
47,880
52,668(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする