TRUSCO
ハードボックス
ハードな現場に対応可能です。バックルはポリカーボネートです。
二重構造のため、高強度で防滴性に優れています。
仕様
肩かけベルトTFP-53BT取り付可能(THB-530-ODのみ)
セット内容
中皿
材質
中皿・仕切板/ポリプロピレン(PP)再生材100%
色
OD色
材質(本体)
ポリプロピレン再生材50%(ブロック材)
材質(フタ)
ポリプロピレン(PP)再生材50%(ブロック材)
材質(取手)
ABS樹脂
シリンダ錠(別売)
取付可
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57228632
THB-410-OD
420×231×220
420×231×220
¥
6,960
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
57228648
THB-530-OD
576×256×240
576×256×240
¥
10,340
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください