曜日別特売

重量パレットラック

重量パレットラック - TRUSCO重量パレットラック - TRUSCO重量パレットラック - TRUSCO重量パレットラック - TRUSCO重量パレットラック - TRUSCO重量パレットラック - TRUSCO重量パレットラック - TRUSCO重量パレットラック - TRUSCO

限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。
優れた強度(均等積載量1~2t/段対応)で、支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度を追求した設計となっています。
短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。
優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。

ネオグレー材質(本体)スチールピッチ(mm)(段調整)50表面処理本体/粉体塗装(支柱、ビーム)外寸法・高さ(mm)4000ビーム段数(段)3段調整ピッチ(mm)50内容量1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全24種類を絞り込む
均等積載量(kg/段)
トラスコ品番
質量(kg)
タイプ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
均等積載量(kg/段)
トラスコ品番
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
572459221D-40B23-09-31000818-3729182単体
182,900
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
572459381D-40B23-09-3B1000818-3730138連結
135,140
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
572459471D-40B23-10-31000818-3731186単体
186,510
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
572459561D-40B23-10-3B1000818-3732141連結
138,030
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
572459651D-40B23-11-31000818-3733190単体
190,410
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
572459741D-40B23-11-3B1000818-3734144連結
140,950
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
572459831D-40B25-09-31000818-3735188単体
188,340
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
572459921D-40B25-09-3B1000818-3736144連結
140,430
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
572460081D-40B25-10-31000818-3737192単体
191,930
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
572460171D-40B25-10-3B1000818-3738147連結
143,320
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
572460261D-40B25-11-31000818-3739196単体
195,680
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
572460351D-40B25-11-3B1000818-3740150連結
146,380
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
572460442D-40L23-09-32000818-3741207単体
205,580
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
572460532D-40L23-09-3B2000818-3742159連結
153,600
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
572460622D-40L23-10-32000818-3743211単体
209,260
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
572460782D-40L23-10-3B2000818-3744162連結
156,460
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
572460872D-40L23-11-32000818-3745215単体
213,080
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
572460962D-40L23-11-3B2000818-3746165連結
159,400
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
572461052D-40L25-09-32000818-3747215単体
212,310
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
572461142D-40L25-09-3B2000818-3748166連結
160,320
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
572461232D-40L25-10-32000818-3749218単体
215,980
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
572461322D-40L25-10-3B2000818-3750169連結
163,200
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
572461482D-40L25-11-32000818-3751222単体
219,790
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
572461572D-40L25-11-3B2000818-3752172連結
166,180
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

積層棚・形鋼棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/745/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パレットラックの選定方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/743/
2023-01-13

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする