DEWALT(デウォルト)
システム収納BOXキャリア タフシステム
システム工具箱のキャリアです
3サイズのボックスとの組み合わせ可能です。
用途
工具、精密機器、資材の収納、運搬
トラスコ品番
828-0161
質量(kg)
14.7
色
黒
材質(本体)
ABS樹脂
耐荷重(kg)
120
外寸法・幅(mm)
690
外寸法・高さ(mm)
1100
外寸法・奥行(mm)
530
内容量
1台
注意
※緩衝材は別途ご用意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57362384
1-70-324
690×530×1100
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません