曜日別特売

AZ190ーentプチチリトーレ玄関用

AZ190ーentプチチリトーレ玄関用 - アズマ工業

しなやかな穂で細かなゴミもしっかり掃けます。

用途屋外用ほうき幅(mm)90(ちりとり)全長(mm)410~560材質(柄部)アルミ材質(ホーキ穂)ポリプロピレン材質(チリトリ本体)ポリプロピレン繰り返し・詰め替え対応内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57302263254210820
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする