固定追加ユニット プレミアムシェルフ(アドオンソリッド4段)

固定追加ユニット プレミアムシェルフ(アドオンソリッド4段) - キャンブロ固定追加ユニット プレミアムシェルフ(アドオンソリッド4段) - キャンブロ

シェルフシステムの新時代を切り開いたフラッグシップモデルです。
確かな堅牢性、高い衛生度の”さびない、腐食しない、丸洗いができるシェルフシルテム”です。

用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所、薬品工場や研究室にスペックルグレー高さ(mm)1830棚段数(段)4タイプ連結型内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
均等積載量(kg/段)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57350414CPA183672S4866460363
83,000
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57350423CPA243672S4866610363
96,500
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57350432CPA184872S41176460363
99,700
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57350448CPA244872S41176610363
117,100
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57350457CPA186072S41476460272
121,500
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57350466CPA187272S41776460272
137,800
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57350475CPA246072S41476610272
138,600
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57350484CPA247272S41776610272
159,200
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥9,000/税込¥9,900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラスチック棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする