曜日別特売

折りたたみボトル コトル

折りたたみボトル コトル - 伊勢藤折りたたみボトル コトル - 伊勢藤

折りたたんでコンパクトに収納スクリューキャップとシリコンパッキンにより水漏れの心配なしお手入れカンタン!
広口(口径)約7.5cmアウトドア、スポーツ、ランチBOXといっしょに持ち運びに便利なカラビナ付。

容量(mL)約450材質ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー、ポリプロピレン、シリコン樹脂、アルミニウム仕様(適合温度範囲℃)約-20~80外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)折りたたみ時約9.35×8.5×8.15、伸長時約9.35×8.5×16.45内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59202885ストロベリーラテ
オープン
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
59202894チョコミント
オープン
取扱い終了
59202903ピンクベリー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする